Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Edelstahlpoller MILANO, feststehend, Durchmesser: 60 mm, Gesamtlänge: 1185 mm, Überflur: 925 mm, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-167.13.331
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.13.331
EAN/GTIN:
     4055381202365
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
900 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 90,50*
€ 115,11*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 123,43*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.