Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Sperrpfosten 90/1330, ohne Ösen, feuerverzinkt und reflektierend,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia MORION-Sperrpfosten 90/1330, ohne Ösen, feuerverzinkt und reflektierend,z. Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-103.12.617
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     103.12.617
EAN/GTIN:
     4055381372938
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
MORION-Sperrpfosten 90/1330, ohne Ösen, feuerverzinkt und reflektierend,z. Einbetonieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1420 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.