Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Bodenhülse 330 mm für Pfosten 90 mm Durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-103.10.698
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     103.10.698
EAN/GTIN:
     4055381200705
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülsen 90mm
rohrpfosten bodenhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 57,14*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 57,72*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.