Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse, für Pfosten Ø 90 mm, Höhe 330 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     103-181651
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     103.10.698
EAN/GTIN:
     4055381200705
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülsen 90mm
rohrpfosten bodenhülse
Bodenhülse, für Pfosten Ø 90 mm, Höhe 330 mm, feuerverzinkt.

Nicht verschließbare Bodenhülse.
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Farbe:
feuerverzinkt
Produkttyp:
Zubehör für Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse moravia, 181651 49, Bodenbefestigung, Bodenbefestigungen, Bodenhülse, Bodensicherung, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 57,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 57,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.