Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörmann Handsender HSE 4 BS (Frequenz 868 MHz, Hochglanz Carbon, Garagentorantrieb mit Chrom-Kappen, inkl. Batterien, Maße 28x70x14 mm, inkl. Schlüsselring) 4511585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-728194
Hersteller:
     Hörmann
Herst.-Nr.:
     4511585
EAN/GTIN:
     4005954234798
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Schlüssel-Ring
Schlüsselring

Hörmann Handsender HSE 4 BS

  • Hochglanz Kunststoffoberfläche mit verchromten Zink-Druckguss-Kappen
  • Impuls
  • inkl. Schlüsselring, zur Befestigung am Schlüsselbund

Technische Details

  • Schutzart: nur für trockene Räume
  • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C
  • Batterie: Lithium-Knopfzelle 3 V/ Typ CR 2032
  • Maße: 28 × 70 × 14 mm

Lieferumfang

  • 1 Handsender inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Größe:
120x75x34 MM
Gewicht:
0,093 KG
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender hörmann, funk handsender, Fernbedienung, Handsender, Drücker, Garagentor öffner, Öffner, Garagentorsender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.