Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Judo (640) (Größe 175x365x510 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943684
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     640000M
EAN/GTIN:
     5701867012827
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
renz briefkasten weiss
briefkasten renz

Eleganter architektonischer Designerbriefkasten

  • Geräumiger Briefkasten mit ansprechenden Farb- und Oberflächenkontrasten für designbewusste Menschen
  • Briefeinwurf unter der stabilen Einwurfklappe oben
  • Postentnahme über die große Front, die als Kipptür mit komfortablem Öffnungsbegrenzer dient

Technische Details

  • Dimensionen: H: 490 x B: 350 x T: 155
  • Posteinwurf: H: 34 x B: 280 mm
  • Postkapazität: 23
  • Material: pulverbeschichteter verzinkter Stahl
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang:

  • Briefkasten mit Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
35,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
49,5 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.