Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Bosca 34 (Farbe verkehrsweiß, Postkasten mit Schloss, Größe 310x385x137 mm) 101010-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943580
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     101010-04
EAN/GTIN:
     5701867101019
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

MEFA Briefkasten Bosca 34

  • Schlichtes Modell in verzinktem Stahl
  • Einhandbedienung

Technische Details:

  • Material: Verzinkter Stahl
  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Abmessungen in mm: H: 310 B: 385 T: 137
  • Öffnung in mm: 365 x 32
  • Einhalt: 16 Liter
  • Schloss: Kleines Zylinderschloss

Lieferumfang

  • 1x Briefkasten

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
13,5 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
38 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
31,1 cm
Farbe:
verkehrsweiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten renz, briefkasten, briefkasten ral 9016, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.