Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Piccola mit Namensschild (Farbe weiß, Postkasten mit Schloss, Größe 405x270x118 mm) 134010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943573
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     134010DE
EAN/GTIN:
     5701867029436
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

MEFA Briefkasten Piccola

  • schlichtes Design mit softkantigem Einwurfdeckel
  • Der Briefkasten Piccola überzeugt mit seinem schlichtem Design und der hervorragenden Qualität
  • Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl. Die Front ist mit einem robusten MEFA Sicherheitsschloss und einem Namensschild ausgestattet
  • Der Briefeinwurf befindet sich oben und die Postentnahme erfolgt über die vordere Kipptür

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 405 X B: 270 X T: 118 mm
  • Posteinwurf: 35x230 mm
  • Postkapazität: 12 L
  • Materialien: pulverbeschichteter, verzinkter Stahl
  • Schloss: Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten und Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
27 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
42 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten renz, briefkasten, briefkasten ral 9016, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.