Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Ruby 866 mit Zeitungsrolle (Farbe weiß, mit Sicherheitsschloss, Größe 450x350x150 mm) 866010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943542
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     866010DE
EAN/GTIN:
     5701867024349
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

MEFA Briefkasten Ruby

  • Geräumiger Standardbriefkasten mit integrierter Zeitungsbox
  • Briefkasten in ovaler Form. Große Einwurfklappe für den Posteinwurf, die Postentnahme erfolgt klassisch über die Kipptür
  • Die integrierte Zeitungsbox befindet sich oberhalb der Einwurfklappe

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 450 X B: 350 X T: 150
  • Posteinwurf: 34x320 mm
  • Postkapazität: 19 L
  • Materialien: Stahl pulverbeschichtet
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten mit Zeitungsrolle und Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
16,8 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
35,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
46,5 cm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, briefkasten renz, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.