Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Topaz 844 mit Zeitungsrolle (Farbe weiß, mit Sicherheitsschloss, Größe 430x340x150 mm) 844010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943537
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     844010DE
EAN/GTIN:
     5701867024240
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

MEFA Briefkasten Topaz

  • Klar geformter Briefkasten in robuster Qualität
  • Der Briefeinwurf befindet sich unter der Einwurfklappe, die Postentnahme erfolgt über die seitlich angeschlagene Drehtür
  • Die integrierte Zeitungsbox befindet sich unterhalb der Entnahmetüre

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 430 X B: 340 X T: 150
  • Postkapazität: 19 L
  • Materialien: Stahl pulverbeschichtet
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten mit Zeitungsrolle und Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
33,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
45 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach weiß, briefkasten zeitungsfach, briefkasten renz, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.