Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Topaz (842) (Größe 175x350x450 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943532
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     842100M
EAN/GTIN:
     5701867013275
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten

MEFA Briefkasten Topaz 842

  • Klar geformter Briefkasten in robuster Qualität
  • Der Briefeinwurf befindet sich unter der Einwurfklappe, die Postentnahme erfolgt über die seitlich angeschlagene Drehtür.

Technische Details:

  • Farbe: Tiefschwarz Struktur 9005S
  • Dimensionen: H: 430 x B: 340 x T: 150
  • Postkapazität: 19 L
  • Schloss: MEFA Sicherheitsschloss

Lieferumfang

  • Briefkasten mit Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
34,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
43,5 cm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ral9005 briefkasten, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Briefkastenschloss, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.