Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Briefkasten Sonate 131 mit Namensschild (Farbe weiß, Postkasten mit Schloss, Größe 330x370x101 mm) 131110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943505
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     131110
EAN/GTIN:
     5701867023144
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

MEFA Briefkasten Sonate 131

  • Aufhängebriefkasten, Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschützem und pulverbeschichtetem Stahl mit Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem Alunimium
  • Inkl. Sonate Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln und Namensschild
  • Mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebürgel

Technische Details:

  • Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016
  • Dimensionen: H: 330 X B: 370 X T: 101 mm
  • Posteinwurf: 33x335 mm
  • Postkapazität: 12 L
  • Materialien: verzinkter pulverbeschichteter Stahl
  • Schloss: kleines Schloss

Lieferumfang

  • Briefkasten und Schloss

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
37 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
33 cm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: briefkasten renz, briefkasten, briefkasten ral 9016, Wandbriefkasten, Briefkastenständer, Briefkastenklappe, Briefkastensysteme, Briefkastenhalterung, Briefkasteneinwurf, Zeitungsbox, Paketbriefkasten, Paketbox, Mailbox, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Zubehör Briefkasten, Ersatzteile Briefkasten, Standbriefkasten, Briefkasten Mauerdurchwurf, Schloß, Mauerdurchwurf Briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.