Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEFA Zylinderschloss für Sonate, klein (Größe 130x85x30 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-5943258
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     A17200
EAN/GTIN:
     5701867028941
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
briefkastenschloss renz
briefkastenschloss

Sicherheitsschloss, klein

  • Passend für Sonate Briefkästen
  • Lieferung erfolgt mit 2 Schlüsseln

Technische Details

  • Maße (LxBxH): 13 x 8,5 x 3 cm
  • Farbe: grau

Lieferumfang

  • 1x Schloss mit 2 Schlüsseln

Renz – MEFA

Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und ist bekannt für die Brief- und Paketbriefkästen in hochwertigem stilvollem Design mit Fokus auf Sicherheit und Funktionalität.

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite (des Artikels ohne Verpackung):
8,5 cm
Höhe (des Artikels ohne Verpackung):
3 cm
Farbe:
grau
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Renz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.