Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Glasfaserbandmaß - 20m, cm/- Rahmen Basic GR. II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570187
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520321020A
EAN/GTIN:
     4007368060543
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser bandmaß
Rahmenserie BASIC. Ergonomisch gestalteter und ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunstoff. Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Rahmen der Serie BASIC sind an Dauerhaftigkeit und Bedienkomfort nicht zu übertreffen. Bandausführung Kunststoff - glasfaserverstärkt ,Teilung gedruckt. Universel einsetzbar bei schwächerer Beanspruchung. Zugring aus bruchfestem Kunststoff. Maßanfang A, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 kg
Größe:
325x171x47 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, rahmenbandmaß, rahmenmaßband, bandmaß, maßband, kunststoffbandmaß, kunststoffmaßband, rahmenbandmass, rahmenmassband, bandmass, massband, kunststoffbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.