Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-4434241 Herst.-Nr.: 4327J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4327J Stichsäge 65 mm 450 W , Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremdabsaugung Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbarLeichte und handliche Stichsäge Technische Details: Leistungsaufnahme: 450 Watt Max. Hubzahl pro Minute: 500-3.100 min-1 Schnittleistung Holz/Stahl: 65/6 mm Schnittleistung Holz: 65 mm Schnittleistung Stahl: 6 mm Hubhöhe: 18 mm Breite: 77 mm Hoehe: 197 mm Laenge: 217 mm Gewicht: 1,88 kg K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Vibration Sägen Holz: 5,5 m/s² Vibration Sägen Metall: 5,5 m/s² Schalldruckpegel : 86 dB(A) Lieferumfang: 1 Stichsägeblatt B-10 1 MAKPAC Gr.1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 3,67 KG | Größe: | 390x295x110 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,33* | € 128,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 106,28* | € 128,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,81* | € 135,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,29* | € 137,38* | | | | Lager 2260 | | | | | | € 4,90* | ab € 121,82* | € 147,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|