Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2260-4434240 Herst.-Nr.: 5017RKB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5017RKB Handkreissäge 66 mm 1400 W mit Staubbox Schnitttiefenverstellung nach dem ScherenprinzipWinkeleinstellung von 0° bis 45° Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)Kein lästiges Mitführen des Absaugschlauchs Ideal für Innenausbau und Montage Bis 94% Staubaufnahme (abhängig von äußeren Bedingungen) macht Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig Technische Details: Leistungsaufnahme: 1400 Watt Bohrung: 30 mm Leerlaufdrehzahl: 4800 min-1 Max. Schnitttiefe 90°: 66 mm Schnittleistung 0°: 66 mm Schnittleistung 45°: 46 mm Schnittleistung 0°/45°: 66/46 mm Sägeblattdurchmesser: 190 mm Sägeblatt-Ø / Bohrung: 190/30 mm Absaugstutzen außen: 37 mm Absaugstutzen innen: 30 mm Absaugstutzen innen/außen: 30/37 mm Breite: 277 mm Hoehe: 254 mm Laenge: 414 mm Gewicht: 5,54 kg K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s² Schalldruckpegel : 90 dB(A) Lieferumfang: 1 HM-Sägeb. 190mm 24Z 1 Parallelanschlag Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 7,2 KG | Größe: | 450x290x280 MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 263,00* | € 300,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 264,59* | € 302,42* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,15* | € 310,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,09* | € 328,69* | | | | Lager 2260 | | | | | | € 4,90* | ab € 297,19* | € 337,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2260 | | Versand: Lager 2260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 4,90* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|