Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP 451 RTJ #DHP451RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4427479
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP451RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
DHP451RTJ Akku-Schlagbohrschrauber 3-Gang 18 V / 5,0 Ah

3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe Rechts-/ Links-Lauf Schlagwerk abschaltbar Mit leuchtstarker LED Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Technische Details:

  • Akkukapazität: 5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Drehmoment weich: 40 Nm
  • Drehmoment hart: 80 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
  • Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein: 65/13/16 mm
  • Bohrleistung in Holz: 65 mm
  • Bohrleistung in Mauerwerk: 16 mm
  • Bohrleistung in Stahl: 13 mm
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-600 min-1
  • Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0-1.700 min-1
  • Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang: 0-4.500/9.000 min-1
  • Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0-4.500 min-1
  • Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0-9.000 min-1
  • Leerlaufschlagzahl 3. Gang: 0-25.500 min-1
  • Breite: ,100 mm
  • Hoehe: 255 mm
  • Laenge: 250 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 2,9 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 1,92 kg
  • Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s²
  • K-Wert Vibration: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 86 dB(A)

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.2
  • 2 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
  • 1 Ladegerät DC18RC
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    6,17 KG
    Größe:
    1185x295x165 MM
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    € 6,90*
    ab € 300,19*
    € 325,52*
    Frei Haus
    ab € 337,72*
    € 364,13*
    € 4,90*
    ab € 338,69*
    € 368,14*
    Frei Haus
    ab € 346,90*
    € 374,28*
    Lager 2260
    7 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 373,43*
    € 403,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,59*
    € 480,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 401,40*
    € 477,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 397,13*
    € 472,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 386,03*
    € 459,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,43*
    € 444,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    5119676
    ab € 32,36*
    Zubehör
    RS Pro
    5119553
    ab € 91,14*
    Zubehör
    RS Pro
    5122458
    ab € 32,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.