Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schnellbauschrauber 18V DFS452Z #DFS452Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DFS452Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau, Grau
Makita DFS452Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     2260-4427433
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFS452Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
DFS452Z Akku-Schnellbauschrauber 18,0 V (ohne Akku+Ladegerät)

Hohe Drehzahl für schnellen ArbeitsfortschrittMit GürtelclipMit leuchtstarker LEDPush&,Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den SchraubvorgangGeräuschlos abschaltende RutschkupplungLieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne KofferMit Akku-Kapazitätsanzeige Leicht einstellbarer TiefenanschlagBürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere BauweiseHandliche Maschinenführung durch Pistolengriff

Technische Details:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Leerlaufdrehzahl: 0-4.000 min-1
  • Breite: 79 mm
  • Hoehe: 259 mm
  • Laenge: 251 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,78 kg
  • Gewicht (ohne Akku): 1,11 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration: 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 70 dB(A)
  • Schnellbauschrauben: 5 mm
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    US
    Gewicht:
    1,425 KG
    Größe:
    270x82x210 MM
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 151,00*
    € 181,03*
    1 Tag
    2
    € 4,90*
    ab € 151,43*
    € 181,45*
    € 3,50*
    ab € 161,83*
    € 192,42*
    Frei Haus
    ab € 161,48*
    € 196,11*
    Lager 2260
    7 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 187,33*
    € 221,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,46*
    € 263,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,42*
    € 258,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,36*
    € 242,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,20*
    € 238,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,33*
    € 222,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Makita
    197599-5
    ab € 32,41*
    Zubehör
    Makita
    197952-5
    ab € 148,53*
    Zubehör
    Makita
    BL1850B
    ab € 62,50*
    Zubehör
    Makita
    195584-2
    ab € 29,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.