Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 100m, PONTARIT, mm/- Basic rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 100m, PONTARIT, mm/- Basic rot
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-515344100AF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     515344100AF
EAN/GTIN:
     4007368082781
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,77 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 235,14*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 192,22*
€ 235,14*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.