Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 30m, lose, mm/inch rostfrei, Hochätzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 30m, lose, mm/inch rostfrei, Hochätzung
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-509005030A
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     509005030A
EAN/GTIN:
     4007368033837
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß bmi 30m
stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß bmi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 91,27*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,43*
€ 91,29*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.