Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 30m, lose, mm/- rostfrei, Hochätzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 30m, lose, mm/- rostfrei, Hochätzung
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-509004030B
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     509004030B
EAN/GTIN:
     4007368033745
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
stahlbandmaß bmi mm
stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß bmi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,20*
€ 80,16*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 80,17*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.