Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 50m, lose, cm/- rostfrei, Hochätzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 50m, lose, cm/- rostfrei, Hochätzung
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-509001050AF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     509001050AF
EAN/GTIN:
     4007368034827
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,09 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.