Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 50m, mm/- lose mit Hakenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 50m, mm/- lose mit Hakenring
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-501004050AHF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501004050AHF
EAN/GTIN:
     4007368109075
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50m
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.