Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 50m, cm/- lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - weißlackiert, 13mm, 50m, cm/- lose
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-501001050B
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501001050B
EAN/GTIN:
     4007368029090
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,02*
€ 77,50*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,04*
€ 77,52*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.