Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß PONTARIT 100m Teilung cm/- ERGOLINE GR. IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß PONTARIT 100m Teilung cm/- ERGOLINE GR. IV
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-315041100CF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     315041100CF
EAN/GTIN:
     4007368085805
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 100 m
stahlbandmaß 100m
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,79 kg
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.