Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 50m, cm/-, Ergoline GR. III, PONTARIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 50m, cm/-, Ergoline GR. III, PONTARIT
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-315031050CF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     315031050CF
EAN/GTIN:
     4007368111061
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,54 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.