Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß - 50m, rostfrei, cm/-, Ergoline GR. II, PONTARIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß - 50m, rostfrei, cm/-, Ergoline GR. II, PONTARIT
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-315021050BM
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     315021050BM
EAN/GTIN:
     4007368081074
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,39 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.