Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Isolanbandmaß - 50m, 13mm, cm/cm, Ergoline GR. IV, mit Hakenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Isolanbandmaß - 50m, 13mm, cm/cm, Ergoline GR. IV, mit Hakenring
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-305042050BHF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305042050BHF
EAN/GTIN:
     4007368103530
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
bmi rahmenbandmaß 50 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,46 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,20*
€ 142,34*
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 114,80*
€ 142,36*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.