Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Isolanbandmaß - 100m, 13mm, cm/- Rahmen Ergoline GR. IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Isolanbandmaß - 100m, 13mm, cm/- Rahmen Ergoline GR. IV
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-305041100AF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305041100AF
EAN/GTIN:
     4007368073307
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
bmi rahmenbandmaß 100m
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,34 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 192,98*
€ 236,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 243,45*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.