Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline GR. II, mit Hakenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Isolanbandmaß - 20m, 13mm, mm/inch, Ergoline GR. II, mit Hakenring
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-305025020CH
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305025020CH
EAN/GTIN:
     4007368010364
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß bmi
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,78 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß, rahmenbandmaß 20m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,90*
€ 97,77*
Lager 2260
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,91*
€ 97,78*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.