Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm 50 m cm/- ERGOLINE GR. II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm 50 m cm/- ERGOLINE GR. II
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-301021050CF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301021050CF
EAN/GTIN:
     4007368005360
Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
Stahlmaßband
bmi stahlbandmaß 50 m cm-teilung
stahlbandmaß 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.