Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm 25 m cm/- ERGOLINE GR. II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm 25 m cm/- ERGOLINE GR. II
Artikel-Nr.:
     2260-10904-D45-301021025AF
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301021025AF
EAN/GTIN:
     4007368003229
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,91 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 60,23*
€ 73,03*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 60,22*
€ 77,11*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 365,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.