Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, um 90° klappbarer Schiebegriff, mit Feststellern, bis 150 kg, L 740 x B 480 x H 860 mm, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-998000
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510925102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind

Dieser farblich in Grau gehaltene Plattformwagen wurde aus stabilem Stahl gefertigt und ist mit einem Sicherheits-Prellband an der mit bis zu 150 kg belastbaren und mit einer rutschsicheren Kunststoffauflage versehenen Transportebene ausgestattet. Dank seines um 90° klappbaren Schiebegriffs ist er besonders platzsparend verstaubar. Darüber hinaus verleiht eine am Griff integrierte Verstrebungsplatte größeren Gegenständen idealen und sicheren Halt.

Der Wagen selbst ruht auf 4 spurlosen Rädern aus Vollgummi. Dabei handelt es sich um 2 Bockrollen sowie 2 Lenkrollen mit Feststellbremse für zusätzliche Stabilität beim Einsatz in Lager und Betrieb.

Die Anlieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Plattformwagens erfolgt zerlegt, die Außenmaße betragen L 740 x B 480 x H 860 mm.

Weitere Details:

  • Ausgesprochen platzsparend im Einsatz, da Schiebegriff um 90° klappbar
  • Ausgestattet mit Sicherheits-Prellband an der Transportebene, diese mit rutschsicherer Auflage aus Kunststoff
  • Verstrebungsplatte am Schiebegriff dient zum Halt von größeren Gegenständen
  • 4 spurlose Vollgummiräder mit ø 100 x B 20 mm, davon 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Tragkraft: bis zu 150 kg
  • Material: Stahl
  • Farbe: grau
  • Außenmaße: L 740 x B 480 x H 860 mm
  • Gewicht: 12,5 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
blau
Farbe:
grau
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
100 mm
Länge Ladefläche:
740 mm
Breite Ladefläche:
480 mm
Ausführung Wände:
ohne
Aussenlänge:
740 mm
Material Ladefläche:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
480 mm
Schiebegriffhöhe:
860 mm
Aussenhöhe:
860 mm
Tragkraft:
150 kg
Klappbar:
Ja
Gewicht:
10,6 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,83*
€ 105,33*
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 105,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.