Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller, aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99484
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     901172
EAN/GTIN:
     5060288742189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband-Tischabroller
Paketband-Tischabroller
Tischabroller für Packband
tischabroller für packband
  • für Warn- und Klebebänder
  • 50 mm und Kern ø 76 mm
  • stabiles Gerät aus Metall mit Gummifüssen
  • zwei Bohrungen zur Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
1483
Feststellbremse:
Nein
Material:
Metall
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 99484, 99484-SW81, Abroller, Packbandabroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller, Handabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.