Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher mit Dach, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98505
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7070-ES
EAN/GTIN:
     4040136707097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Der Halbrund-Ascher ist wahlweise aus verzinktem Stahlblech, anthrazit gepulverten Stahlblech oder Edelstahl gefertigt, durch ein Dreikant-Kastenschloss gesichert und zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Er ist mit einer Befestigungsschiene, einem Edelstahl-Ausdrückblech sowie einem gelochten Boden für den Wasserablauf ausgestattet. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung.

  • Ausführung: Stahlblech verzinkt, anthrazit gepulvert oder Edelstahl matt
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 290 mm, Volumen: 2 Liter
  • Lieferumfang: Metall-Dreikantschlüssel "DK8", Aufkleber "Zigarette"
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
100 mm
Form:
halbrund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Edelstahl, gebürstet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
290 mm
Breite:
200 mm
Inhalt:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, 98505, 98505-SW81, Papierkorb-Nasseinsatz, Nasseinsatz für Papierkorb, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Abfalleinsatz, Abfalleinsatz für Papierkorb, Beutelbefestigungsring für Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,90*
€ 187,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 223,25*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 243,79*
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 249,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 232,83*
€ 283,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 17,23*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,95*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,36*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 31,24*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 72,45*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 227,65*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 110,16*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,05*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,37*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,92*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,10*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,09*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,04*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 118,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.