Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter oval, 45 Liter, ohne selbstschliessende Edelstahlklappe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98465
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00 6005+8320-00
EAN/GTIN:
     4040136703556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Feuerverzinkt, grün oder pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschiene, Dreikant-Schlüssel und Aufkleber. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör). 45 Liter, wahlweise mit oder ohne selbstschliessender Edelstahlklappe.

  • Masse: jeweils B 410 x T 260 x H 600 mm
  • Wahlweise mit oder ohne selbstschliessender Klappe aus Edelstahl
  • Wahlweise feuerverzinkt, grün oder pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
moosgrün RAL 6005
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech
Höhe:
600 mm
Gewicht:
8,325 kg
Breite:
410 mm
Inhalt:
45 l
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, 98465, 98465-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Papierkorb-Nasseinsatz, Nasseinsatz für Papierkorb, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Abfalleinsatz, Abfalleinsatz für Papierkorb, Beutelbefestigungsring für Papierkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,36*
€ 183,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,57*
€ 197,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,91*
€ 198,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 188,61*
€ 240,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 240,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,81*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,32*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,57*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,60*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 160,53*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 176,10*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.