Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Palette F 64 S, 1000 kg Tragkraft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-98145
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     61552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Inka-Palette
Inkapalette

INKA-Paletten - Transport leicht gemacht
Die umweltfreundlichen, aus Holz- und Harnstoffharz angefertigten Paletten haben ein geringes Eigengewicht und sind aufgrund ihrer stabilen Bauweise ideal für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Für einen niedrigen Preis zu erwerben
  • grosse Platzersparnis dank stapelbarer Form
  • Tauschgebühren, Mietkosten und Zusatzkosten beim Export in ISPM 15/ NIMF 15 Länder entfallen
  • bis zu 66% Platzeinsparung im Vergleich zur Euro-Palette
  • gewährleistet sicheren Halt und flexible Bevorratung
  • Exportieren erfolgt ohne grossen Aufwand, da INKA-Paletten kein Pflanzengesundheitszeugnis und keine Behandlung durch Begasung oder Hitze benötigen
  • auf Anfrage ein Gratis-Export-Zertifikat erhältlich
  • freier Verwendungszweck für In- und Auslandsmärkte
  • durch leichtes Eigengewicht für den Flugverkehr geeignet
  • auch in Container-Formaten erhältlich
  • umweltfreundliches Recyclingprodukt aus Holzspänen und Harnstoffharz hergestellt und biologisch abbaubar
  • 1/2 Format, Aussenmass: 600 x 800 mm
  • 6 Füsse
  • 2-seitig unterfahrbar
  • Einfahrbreite x Einfahrhöhe: 570 x 100 mm
  • Eigengewicht = Gewicht (siehe Tabelle)
  • 1 VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
geeignet als Luftfrachtpalette
Fahrbar:
Nein
Recyclebar:
Nein
Traglast statisch:
3000 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Typ:
F 64 S
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1000 kg
Material:
Holz; Harnstoffharz
Einfahrhöhe:
95 mm
Tragkraft:
1000 kg
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Ja
Einfahrbreite:
571 mm
Unterbau:
6 Füsse
Einfahrbar:
2-seitig
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: inka-paletten, inka palette, display-palette lxb 800 x 600 mm, 98145, 98145-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 453,15*
€ 525,88*
Frei Haus
ab € 450,64*
€ 525,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 525,88*
€ 625,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 517,68*
€ 616,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 495,07*
€ 589,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 481,23*
€ 572,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 453,15*
€ 539,25
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 9,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.