Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Putztücher WI, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97893
Hersteller:
     Vliesstoff Kasper
Herst.-Nr.:
     80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Nasswischtuchrolle
Wisch-Tuch

Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt.
Typ 2
Allzweck-Putztuch WI

  • für jeden Putzvorgang, aus Spezial-Reinigungsvlies
  • Material: Baumwoll-Mischvlies
  • VE/Tücher: 500 Stück
  • Masse B x L: 400 x 380 mm
  • Gewicht: 10 kg


Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Material:
Baumwollgemisch
Anzahl Lagen:
1
Anzahl Tücher:
500 Stk
Breite:
400 mm
Länge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Wischtücher, wischtuch, 97893, 97893-SW81, Putztuch, Allzwecktuch, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,49*
€ 94,37*
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 113,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,23*
€ 110,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,31*
€ 108,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,50*
€ 107,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.