Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschienen, aus Aluminium, L1500 mm, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97857
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     82000005
EAN/GTIN:
     4045012002327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
  • Fahrrinnenbreite: ca. 155 mm
  • Höhe der Rampe: ca. 48 mm
  • Breite der Rampe: ca. 230 mm
  • Aus Aluminium mit Schutzrand
  • Geringes Eigengewicht
  • Universell einsetzbar
  • Mit Anschlagwinkel
  • Gesamtlänge = Länge mit Auflager
  • Tragkraft: bis 600 kg pro Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Schutzrand
Rutschfest:
Ja
Begrenzung:
Ja
Federhebewerk:
Nein
Höhendifferenz:
null mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
600 kg
Rampenbreite:
230 mm
Tragkraft:
600 kg
Rampenhöhe:
48 mm
Gewicht:
6 kg
Breite:
180 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 97857, 97857-SW81, Auffahrrampe, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 103,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 103,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 103,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,97*
€ 107,17*
Lager 224
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 113,64*
€ 136,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 136,63*
€ 162,5897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,0098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,9761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,2316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 273,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,42*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,13*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,36*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,65*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,86*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.065,50*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 903,70*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.163,91*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 988,38*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,48*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 175,01*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,87*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 195,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.