Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 3000 mm, 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97739
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8101011
EAN/GTIN:
     4045012001405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Tragkraft 150 - 435 kg

  • rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung
  • inkl. Abrutschsicherung
  • Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene
  • Gesamtlänge: Länge mit Auflager
  • Breite: 200 mm
  • VE: 1 Stück


Bei Verladeschienen darf eine Steigung von 30 % nicht überschritten werden. Andere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
inkl. Abrutschsicherung
Rutschfest:
Ja
Begrenzung:
Nein
Federhebewerk:
Nein
Höhendifferenz:
470 - 830 mm
Gesamtlänge:
3000 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
11 kg
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 97739, 97739-SW81, Auffahrrampe, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,37*
€ 219,07*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 185,12*
€ 220,13*
14 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 223,26*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 187,84*
€ 224,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 278,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,94*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,91*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,30*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,56*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,73*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,78*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 669,93*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 235,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.