| |
|
| Artikel-Nr.: 224-97668 Herst.-Nr.: 1377, 10 STÜCK EAN/GTIN: 742832247740 |
| | |
|
| | |
| Vierwegeausführung Tragkraft: ca. 500 kg Brettstärke: 17 mm Aussenmass: B 800 x L 1200 x H 126 mm Gewicht: ca. 15 kg/Stück 10 Stück = 1 Paket Die Palette ist auf Anfrage auch mit ISPM (IPPC)-15-Behandlung lieferbar! Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Ausführung: | mit ISPM15-Behandlung | Fahrbar: | Nein | Recyclebar: | Nein | Traglast statisch: | 4000 kg | UIC Vorschrift: | Nein | Oberdeck: | durchbrochen | Traglast dynamisch: | 500 kg | Material: | Holz | Höhe: | 126 mm | Nestbar: | Nein | Gewicht: | 15 kg | Unterbau: | 3 Kufen | Einfahrbar: | 4-seitig | Breite: | 800 mm | Länge: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzpalette, 97668, 97668-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,79* | € 364,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,95* | € 421,26* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 366,85* | € 433,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 36,685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|