Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 64, 1200 x 1000 x 800 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97600
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-100.022
EAN/GTIN:
     4035694002135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • 4-fach stapelbar
  • halbseitig klappbar
  • Breite: 1200 mm
  • Auflast: 1000 kg
  • lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Masse B x T x H:
1200 x 1000 x 800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Traglast:
null kg
Auflast:
1000 kg
Höhe:
800 mm
Gewicht:
23.30 kg
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Breite:
1000 mm
Typ:
64
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Gitteraufsatz, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten gitteraufsatz, 97600, 97600-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 165,70*
€ 199,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 199,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 201,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 201,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 218,46*
€ 261,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,46*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,91*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,77*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,87*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,21*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 38,94*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,50*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,23*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,05*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,28*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,78*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,30*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,07*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,50*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 42,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.