Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden, 1650 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97568
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4496ET
EAN/GTIN:
     4017976040981
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden

Der Etagenwagen ist in einer Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Er ist mit 4 waagerecht und schräg einhängbaren Boden aus eingeschweißtem Drahtgitter ausgestattet- Die Platten sind in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten eingelegt. Der lose Boden ist variabel einlegbar. Die mögliche Neigung bei schräger Einhängung beträgt ca. 15 und ca. 30 Grad. Ferner besitzt der Wagen 2 Lenk- und 2 Bockrollen sowie Naben mit Rollenlager. Beide Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3.

  • Farbe: blau (RAL 5007)
  • Tragkraft je Einlegeboden: 50 kg
  • Einhängeraster: 120 mm
  • Ladefläche (B/L): 1250 x 610 mm: Außenmaße (B/T/H): 620 x 1430 x 1800 mm, Gewicht: 73 kg
  • Ladefläche (B/L): 1650 x 610 mm: Außenmaße (B/T/H): 620 x 1830 x 1800 mm, Gewicht: 87 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, fetra beistellwagen, Transportwagen Zubehör, Gittertransportwagen, Gitterregalwagen, Gitteretagenwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 113,47*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 114,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,59*
€ 116,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 116,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,98*
€ 155,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.