Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlkarre/Stapelkarre, Tragkraft 300 kg, Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97198
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1335V
EAN/GTIN:
     4017976113357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Diese Stuhl-/Stapelkarre mit einer Tragkraft von bis zu 300 kg ist ideal zum Transport von gestapelten Stühlen. Sie besteht aus einer Kombination aus Stapelkarren und einem Traggestell aus Stahlrohr.

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar.

Das Traggestell kann zudem in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Weitere Details:

  • Tragbreite: 250 mm
  • Tragarmlänge: 500 mm
  • Schaufelmasse (B/T): 320 x 260 mm
  • Masse (B/H): 580 x 1300 mm
  • Tragkraft: jeweils 300 kg
  • Wahlweise Räder aus Vollgummi (250 x 60 mm) oder mit Luftbereifung (260 x 85 mm)
  • Gewicht: bei Vollgummi: 18,5 kg, bei Luft: 16 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Schaufelbreite:
320 mm
Transporttyp:
Stuhlkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
882 mm
Radbreite:
85 mm
Reifen:
Vollgummi
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
300 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
13,9 kg
Breite:
580 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkarre, stahlrohrkarre bxh 580x1300mm fetra, kistenkarre, sackkarre fetra, 97198, 97198-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 182,61*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 183,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 185,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 186,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 192,14*
€ 223,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.