Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen, 1400x800 mm RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97186
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     S02-5998-1400
EAN/GTIN:
     4250448509658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen

Die Ladefläche des Schiebebügelwagens ist aus einer Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Der Schiebebügel ist fest an Grundrahmen geschweisst. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet tiefschwarz (RAL 9005)
  • Tragkraft: 500 kg
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Ladefläche: 1400 x 800 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 1520 x 800 mm
  • Gewicht: 42,5 kg
  • Lieferung ohne Tische
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Länge Ladefläche:
1400 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Ausführung Wände:
ohne
Aussenlänge:
1520 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
800 mm
Schiebegriffhöhe:
990 mm
Aussenhöhe:
990 mm
Tragkraft:
500 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
48 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: 97186, 97186-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,03*
€ 332,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 288,50*
€ 341,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.