Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Transportwagen, mit Zinkblechauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97066
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     97066
EAN/GTIN:
     4250448509665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Aus Winkelprofilstahl mit fest verschweissten Einsteckhülsen. Die Ladefläche aus Schichtholz (wahlweise mit Zinkblechauflage) ist im Winkeleisenrahmen bündig befestigt. Die an der Seite angebrachten Rollen helfen beim Bestücken und Entladen. 7 Einsteckmöglichkeiten für die Einsteckbügel (bitte separat bestellen), mit denen sich die eingestellten Plattenzuschnitte übersichtlich ordnen lassen. 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.
Wahlweise ist der Transportwagen mit einer Ladefläche aus Zinkblech erhältlich.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Tragkraft: 500 kg
  • Raddurchmesser: 200 mm
  • Abstand zw. Einsteckbügeln: 90 mm
  • Ladehöhe: 310 mm
  • Ladefläche (B/L): 800 x 1200 mm
  • Aussenmasse (B/L): 800 x 1340 mm
  • Gewicht: 45 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
mit Zinkblechauflage
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Ladehöhe:
310 mm
Griffhöhe:
900 mm
Länge Ladefläche:
1200 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Breite Ladefläche:
800 mm
Aussenlänge:
1340 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Material Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Aussenbreite:
800 mm
Schiebegriffhöhe:
900 mm
Aussenhöhe:
900 mm
Traglast von:
500 kg
Tragkraft:
500 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
45.455 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 97066, 97066-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 367,71*
€ 434,35*
Frei Haus
ab € 462,69*
€ 540,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,17*
€ 514,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.