Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwände, 2000 x 1000 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96874
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-05201
EAN/GTIN:
     4250448503908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Gefertigt aus stabilem Profilstahl und mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten. Mit Drehschemellenkung und kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit unfallverhütender Fallsicherung.

  • Ladefläche L x B: 2000 x 1000 mm
  • Ladehöhe: 480 mm
  • Tragkraft: 1000 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
480 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
2000 mm
Rad-ø x B:
400 x 80 mm
Breite Ladefläche:
1000 mm
Radbreite:
80 mm
Reifen:
Vollgummi
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bordwände:
Nein
Bauart:
Transport
Traglast:
1000 kg
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
400 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
480 mm
Gewicht:
152 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
2200 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, 96874, 96874-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,33*
€ 858,67*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,68*
€ 883,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 864,87*
€ 943,04*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 909,18*
€ 983,42*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 941,71*
€ 1.081,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,04*
€ 1.122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,60*
€ 1.114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,74*
€ 1.086,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,87*
€ 1.029,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,54*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.