Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen, 1000 x 700 mm, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96747
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1367
EAN/GTIN:
     4250448501751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
tischwagen ral 5010

Diese superstabilen Montagewagen sind speziell für grosse, sperrige und schwere Lasten konstruiert. Sie bestehen aus einer Profilstahlkonstruktion und sind ebenfalls fest verschweisst. Pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010). Etagenböden aus rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatten. Mit je 2 Lenk- und Bockrollen mit Schwerlast-Elastikbereifung auf Alu-Druckgussfelge. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3.

  • Etagenhöhen: 280/920 mm
  • Rad-ø: 200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
280/920 mm
Aussenmasse L x B x H:
1150 x 700 x 905 mm
Griffhöhe:
890 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Breite Ladefläche:
700 mm
Aussenlänge:
1150 mm
Ladefläche L x B:
1000 x 700 mm
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
700 mm
Aussenhöhe:
905 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
69 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, rollcart tischwagen, 96747, 96747-SW81, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,22*
€ 519,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 471,40*
€ 544,47*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 499,10*
€ 572,11*
Frei Haus
ab € 524,03*
€ 601,58*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 464,99*
€ 601,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,47*
€ 647,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,40*
€ 560,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.