Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 1000x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96005
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1507389
EAN/GTIN:
     4250448500273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
  • Robuste Konstruktion
  • erleichtert Ihnen die Transportarbeit
  • serienmässig pulverbeschichtet, blau RAL 5010
  • Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor
  • Stirnwand: 500 mm hoch
  • Ladehöhe: 285 mm
  • Tragfähigkeit: 500 kg


Fahrwerk

  • sehr wendig auch auf engstem Raum
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
  • geringer Rollwiderstand, wartungsfrei
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
  • Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Wände:
1
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Breite Ladefläche:
700 mm
Ausführung Wände:
Holzwerkstoffplatte (MDF)
Aussenlänge:
1000 mm
Ladefläche L x B:
1000 x 700 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
700 mm
Schiebegriffhöhe:
700 mm
Aussenhöhe:
700 mm
Tragkraft:
500 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
35 kg
Material Gestell:
Stahlblech
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 96005, 96005-SW81, Kastenwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,29*
€ 250,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,10*
€ 260,45*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 225,04*
€ 305,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 314,66*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 274,27*
€ 318,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,47*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,20*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 62,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,96*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.