Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95756 Herst.-Nr.: AKK-180 EAN/GTIN: 6416763020928 |
| | |
|
| | |
| Rahmen AKK Für die Kombination mit Aufbauprofilen. Nutzhöhe: 500 mm - Typ 150: 690 + 690 mm, für Tischbreite 1500 mm
- Typ 180: 690 + 990 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | Typ: | Rahmen 180 | System: | WB | Breite: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95756, 95756-SW81, Werkbank Zubehör, Werktisch, Rahmen, Lagerpacktisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,28* | € 168,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 135,50* | € 168,07* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,09* | € 179,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,24* | € 197,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,93* | € 222,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|